ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
SFGO ULTRA 150 55GAL TAMBOR; L0984-062

SFGO ULTRA 150 55GAL TAMBOR; L0984-062

SFGO ULTRA 150 55GAL TAMBOR; L0984-062

LUBRIPLATE PRODUCTS SFGO ULTRA 150 55GAL TAMBOR; L0984-062

Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Bearing | Gear | Chain; Drum; Liquid; Rotary Screw | Rotary Vane | Reciprocating Air Compressor | Hydraulic System | Bearing | Gearbox | Pump | Chain; Water White; 55 Gal Container Size

No parte

L0984-062

Nº de pieza de BDI

18229166

PRECIO
$ 10,118.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LUBRIPLATE PRODUCTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
192.525
UNSPSC
15121503
EAN
0089215498413
Nombre del producto
Oil
Tipo de producto
Polyalphaolefin
Uso típico
Bearing | Gear | Chain
Presentación
Drum
Textura
Liquid
Grado SAE/ISO
SAE 90 Gear | ISO 150
Aplicación
Rotary Screw | Rotary Vane | Reciprocating Air Compressor | Hydraulic System | Bearing | Gearbox | Pump | Chain
Descripción del fabricante
SFGO Ultra Series 100 Percentage Synthetic - Polyalphaolefin (PAO)-Based - High-Performance - Super Multi-Purpose - Fluid Lubricant
Color
Water White
Contenido más µ
55 Gal
Punto de inflamabilidad más µ
266 Deg C
Olor
Odorless
Conformidad con certificado
ASTM D-5182 | DIN 51354 | FDA 21 CFR 172.882 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
Otras características
Thermal Stability | Exceptional Demulsibility | Superior Cleanliness Characteristic
Peso Neto
7040 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Lubricants Oil
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
2710.19.30.80
Nombre
Oil
String de palabra clave
Gear
URL del fabricante
https://www.lubriplate.com
Número del artículo del fabricante
L0984-062
Peso/LBS
425
Descripción larga
Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Bearing | Gear | Chain; Drum; Liquid; Rotary Screw | Rotary Vane | Reciprocating Air Compressor | Hydraulic System | Bearing | Gearbox | Pump | Chain; Water White; 55 Gal Container Size