Nombre del fabricante
SIMATEC
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Gas Powered
Mecanismo de Manejo
Electrochemical
Tamaño de la rosca
1/4" RC
Nombre del Lubricante
Simalube SL22
Tipo de Lubricante
Grease
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP68
Característica de Producto
Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
5 Bar
Rango de temperatura de operación
-4 To 320 Deg F
Aplicación
Roller Bearing | Spindle
Otras características
Hydrogen Gas Producing Dry Cell | Polyurea Thickener
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://simatec.com
Descripción larga
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Simalube SL22; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 320 Deg F; Refillable Cartridge
Diámetro total
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Altura total
2.992 pulgadas | 76 milímetros