ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BTW 60 CATN9/SPW33

BTW 60 CATN9/SPW33

SKF BTW 60 CATN9/SPW33

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

No parte

BTW 60 CATN9/SPW33

Nº de pieza de BDI

24287502

PRECIO
$ 2,861.99 / CU
$ 3,454.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.93
UNSPSC
31171507
EAN
7316574958559
Cubierta
Open
Clase de precisión
Special Precision
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
60 Degree
Precarga
None
Estilo de la pista
Not Applicable
Material de la jaula
Polyamide
Elemento rodante
Ball Bearing
contacto angular
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Annular Groove | Three Lubrication Holes In Outer Ring
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Ancho
1.732 pulgadas | 44 milímetros
Diámetro externo
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros