ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MM30BS72 QUH

MM30BS72 QUH

TIMKEN MM30BS72 QUH

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

No parte

MM30BS72 QUH

Nº de pieza de BDI

1366795

PRECIO
$ 2,802.74 / CU
$ 3,383.31 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.279
UNSPSC
31171531
EAN
0087796233232
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
4 (1 Quadruplex Set)
Ángulo de contacto
60 Degree
Precarga
Heavy
Estilo de la pista
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Quadruplex-Universal
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://timken.com
Número del artículo del fabricante
MM30BS72 QUH
Peso/LBS
2.88
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho
2.362 pulgadas | 60 milímetros