Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
3
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
3 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
B6-20
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
BTM206-20
Descripción larga
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.5 pulgadas | 90 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.193pulgadas | 30.3milímetros
Espacio del perno
3.1 pulgadas | 78.74 milímetros