ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UCFB205-16

UCFB205-16

AMI BEARINGS UCFB205-16

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

No parte

UCFB205-16

Nº de pieza de BDI

108664

PRECIO
$ 68.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.735
UNSPSC
31171501
EAN
0808250109722
Número de orificios de montaje
3
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
3 Bolt Flange Bracket
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/16 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UC205-16
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
UCFB205-16
Peso/LBS
2
Descripción larga
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.339pulgadas | 34milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espacio del perno
1.125 pulgadas | 28.58 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros