Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
0.63 Inch
Número de parte del inserto
UC209-26
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.84" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros
Espacio del perno
5.84 pulgadas | 148.336 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.94pulgadas | 49.276milímetros