ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SER207-22

SER207-22

AMI BEARINGS SER207-22

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

No parte

SER207-22

Nº de pieza de BDI

107040

PRECIO
$ 64.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.508
EAN
0808250108633
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Contact
Anillo de retención
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.875milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho de la pista externa
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros