ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B5

B2-10

AMI BEARINGS B2-10

Insert Bearing; 5/8" Bore; 0.886" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

B2-10

Nº de pieza de BDI

100098

PRECIO
$ 27.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171536
EAN
0808250100040
Perfil de la pista interna
Narrow Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
B2-10
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
Insert Bearing; 5/8" Bore; 0.886" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Longitud hasta el barreno
0.886pulgadas | 22.5milímetros
Diámetro externo
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho de la pista externa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros