Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8
Tornillo centro a centro milimetros
203.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
18 Millimeter
Número de parte del inserto
INS-SXRH-207-E
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | High Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-SXRH-207-E
Número interno del fabricante
126419
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 7.189" Minimum Bolt Spacing; 8.811" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.189 pulgadas | 182.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.063pulgadas | 77.8milímetros
Espacio máximo del perno
8.811 pulgadas | 223.8 milímetros
Altura de la base al centro
3.311 pulgadas | 84.1 milímetros