Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.5
Tornillo centro a centro milimetros
266.7
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Número de parte del inserto
INS-IP-307L
Juntas
Metallic Labyrinth
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P4B-IP-307LE
Número interno del fabricante
069583
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Espacio mínimo del perno
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros
Altura de la base al centro
3.75 pulgadas | 95 milímetros
Espacio máximo del perno
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.172pulgadas | 105.969milímetros