Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
3.8
Tornillo centro a centro milimetros
96.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
10 Millimeter
Número de parte del inserto
UC204-20MM
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Silver Series | Steel Cage
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.22pulgadas | 31milímetros
Perno real centro a centro
3.7 pulgadas | 95 milímetros
Altura de la base al centro
1.311 pulgadas | 33.3 milímetros