ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B-3238-32

SS-3244-16

ISOSTATIC SS-3244-16

Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

No parte

401344

Nº de pieza de BDI

525025

PRECIO
$ 7.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.075
UNSPSC
31171515
EAN
0846802046392
Perfil
Bushing No Flange
Descripción del material
Oil Impregnated Sintered Bronze
Material
SAE841
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
SS-3244-16
Número interno del fabricante
401344
Descripción larga
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Diámetro externo nominal
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Agujero
1.004 pulgadas | 25.502 milímetros
Diámetro externo
1.379 pulgadas | 35.025 milímetros
Agujero nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros