ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

603-1/4

603-1/4

BOSTON GEAR 603-1/4

Thrust Ball Bearing; 0.5" Bore 1; 0.525" Bore 2; 1" Outside Diameter; 0.344" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage

No parte

50542

Nº de pieza de BDI

170623

PRECIO
$ 12.84 / CU
$ 13.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171504
EAN
0781711505427
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
Yes
Material de la jaula
Steel
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
50542
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 0.5" Bore 1; 0.525" Bore 2; 1" Outside Diameter; 0.344" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
Altura
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros
Agujero 1
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero 2
0.525 pulgadas | 13.335 milímetros
Diámetro externo
1 pulgadas | 25.4 milímetros