ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

605

605

BOSTON GEAR 605

Thrust Ball Bearing; 0.625" Bore 1; 0.656" Bore 2; 1-1/8" Outside Diameter; 0.344" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage

No parte

50543

Nº de pieza de BDI

170624

PRECIO
$ 13.21 / CU
$ 14.30 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171504
EAN
0781711505434
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
Yes
Material de la jaula
Steel
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
50543
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 0.625" Bore 1; 0.656" Bore 2; 1-1/8" Outside Diameter; 0.344" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
Agujero 1
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Altura
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros
Agujero 2
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros