Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Material de la jaula
Steel
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
50548
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1.075" Bore 2; 2" Outside Diameter; 0.64" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
Altura
0.64 pulgadas | 16.256 milímetros
Diámetro externo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero 1
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero 2
1.075 pulgadas | 27.305 milímetros