Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Non Separable | Full Complement | Standard Oil Hole in Band
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
D13
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-9/32" Bore 2; 2-11/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
2.344 pulgadas | 59.538 milímetros
Altura
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero 2
1.281 pulgadas | 32.537 milímetros