Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
W2
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 2-31/32" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero 2
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
2.969 pulgadas | 75.413 milímetros