ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KR 16

CFRU1-30

IKO CFRU1-30

Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CFRU130

Nº de pieza de BDI

514138

PRECIO
$ 354.22 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.867
UNSPSC
31171530
EAN
4549557012877
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M30 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | Screwdriver Slot
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CFRU1-30
Peso/LBS
4.123
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Ancho del rodillo
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro del espárrago
1.181 pulgadas | 30 milímetros