ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CCNB-16-SB

CR28VBUUR

IKO CR28VBUUR

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CR28VBUUR

Nº de pieza de BDI

514330

PRECIO
$ 54.65 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.371
EAN
4549557015625
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
3/4-16
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CR28VBUUR
Peso/LBS
0.82
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros