ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NATV 6 PP

NART40VUUR

IKO NART40VUUR

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NART40VUUR

Nº de pieza de BDI

515886

PRECIO
$ 215.94 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.864
UNSPSC
31171530
EAN
4549557043932
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NART40VUUR
Peso/LBS
1.907
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho del rodillo
1.181 pulgadas | 30 milímetros