ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NAU 4926

NAU 4926

IKO NAU 4926

Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 50MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NAU4926

Nº de pieza de BDI

23284376

PRECIO
$ 1,473.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.671
UNSPSC
31171547
EAN
4549557045677
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 166000N Dynamic Load Rating
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Peso/LBS
7.959
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 50MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Ancho
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Agujero
5.118 pulgadas | 130 milímetros