ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NAU4912UU

NAU4912UU

IKO NAU4912UU

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NAU4912UU

Nº de pieza de BDI

19133275

PRECIO
$ 438.58 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.415
UNSPSC
31171547
EAN
4549557045479
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 51400N Static Load Rating | 34700N Dynamic Load Rating
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Peso/LBS
0.915
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Ancho
0.984 pulgadas | 25 milímetros