ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CCFH 1 1/4 SB

CCFH 1 1/4 SB

MCGILL CCFH 1 1/4 SB

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

2121512000

Nº de pieza de BDI

347083

PRECIO
$ 54.78 / CU
$ 84.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
15
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.175
UNSPSC
31171530
EAN
0726166034788
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
3/4-16
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CCFH 1-1/4 SB
Número interno del fabricante
2121512000
Peso/LBS
0.39
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del espárrago
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros