ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22334EMW33C3

22226EMW33C3

NTN 22226EMW33C3

Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22226EMW33C3

Nº de pieza de BDI

1198559

PRECIO
$ 1,726.43 / CU
$ 2,354.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
14
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.956
UNSPSC
31171510
EAN
4547359794014
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Ancho
2.52 pulgadas | 64 milímetros
Diámetro externo
9.055 pulgadas | 230 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros