ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23222EMW33C4

23038EMW33

NTN 23038EMW33

Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

23038EMW33

Nº de pieza de BDI

17050221

PRECIO
$ 3,298.27 / CU
$ 4,498.31 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.717
UNSPSC
31171510
EAN
3413520294847
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
11.417 pulgadas | 290 milímetros
Ancho
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Agujero
7.48 pulgadas | 190 milímetros