ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CCF 4 SB

CCF 4 SB

MCGILL CCF 4 SB

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2401112000

Nº de pieza de BDI

343890

PRECIO
$ 431.82 / CU
$ 724.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.104
UNSPSC
31171530
EAN
0726166040369
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-1/2-12
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CCF 4 SB
Número interno del fabricante
2401112000
Peso/LBS
9.04
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros