ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VCR-6-1/2

HPV-76

OSBORN LOAD RUNNERS HPV-76

Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

0009565400

Nº de pieza de BDI

737159

PRECIO
$ 279.71 / CU

CTD

Nombre del fabricante
OSBORN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.16
UNSPSC
31171530
EAN
0622424956543
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M30 X 3.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.osborn.com
Número del artículo del fabricante
HPV-76
Número interno del fabricante
95654
Peso/LBS
7.209
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Ancho del rodillo
1.988 pulgadas | 50.5 milímetros
Diámetro del espárrago
1.181 pulgadas | 30 milímetros