ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MCF 26 S

MCF 26 S

MCGILL MCF 26 S

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

1626011001

Nº de pieza de BDI

344741

PRECIO
$ 160.33 / CU
$ 165.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31171530
EAN
0726166017132
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M10 X 1
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
MCF 26 S
Número interno del fabricante
1626011001
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del espárrago
0.394 pulgadas | 10 milímetros