ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MCF 62 SBX

MCF 62 SBX

MCGILL MCF 62 SBX

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

1662015101

Nº de pieza de BDI

344814

PRECIO
$ 414.22 / CU
$ 427.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.896
UNSPSC
31171530
EAN
0726166025199
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M24 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
MCF 62 SBX
Número interno del fabricante
1662015101
Peso/LBS
1.83
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Diámetro del espárrago
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho del rodillo
1.142 pulgadas | 29 milímetros