ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MCFRE 26 SX

MCFRE 26 SX

MCGILL MCFRE 26 SX

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

1626161101

Nº de pieza de BDI

345088

PRECIO
$ 184.05 / CU
$ 190.09 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
31171530
EAN
0726166018351
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M10 X 1
Perfil del espárrago
Standard Stud With Eccentric Bushing
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
MCFRE 26 SX
Número interno del fabricante
1626161101
Peso/LBS
0.13
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del rodillo
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Diámetro del espárrago
0.394 pulgadas | 10 milímetros