ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MVCR-76

MVCR-76

SMITH BEARING MVCR-76

Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

No parte

MVCR-76

Nº de pieza de BDI

841310

PRECIO
$ 238.02 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.27
UNSPSC
31171530
EAN
0651041211704
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M30 X 3.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Contamination Resistant
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
MVCR 76
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho del rodillo
1.988 pulgadas | 50.5 milímetros
Diámetro del rodillo
4.724 pulgadas | 120 milímetros