ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUKR-72

NUKR-72

SMITH BEARING NUKR-72

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

NUKR-72

Nº de pieza de BDI

842245

PRECIO
$ 280.36 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.2
UNSPSC
31171530
EAN
0651041052826
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M24 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot | Heavy Duty Roller
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
NUKR 72
Peso/LBS
2.646
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Diámetro del espárrago
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho del rodillo
1.142 pulgadas | 29 milímetros