ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LR-50/5-2RS

LR5204-2HRS-TVH-XL

INA LR5204-2HRS-TVH-XL

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

LR5204-2HRS-TVH-XL

Nº de pieza de BDI

1175331

PRECIO
$ 156.09 / CU
$ 165.65 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.21
UNSPSC
31171530
EAN
4054364927639
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Ball Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lip Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
LR5204NPPU
Peso/LBS
0.507
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del rodillo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Ancho del rodillo
0.811 pulgadas | 20.6 milímetros