ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LR203-2RSR-A

LR608-2RSR

INA LR608-2RSR

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

No parte

LR608-2RSR

Nº de pieza de BDI

1175361

PRECIO
$ 47.63 / CU
$ 50.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.016
UNSPSC
31171530
EAN
4012802844788
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Miniature | Lip Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
LR608NPPU
Peso/LBS
0.044
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Ancho del rodillo
0.276 pulgadas | 7 milímetros