ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MPTRY-250

MPTRY-250

PCI MPTRY-250

Cam Follower Bearing; 70MM Bore; 250MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

No parte

MPTRY-250

Nº de pieza de BDI

22972064

PRECIO
$ 2,202.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.612
UNSPSC
31171530
EAN
0841946133878
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Peso/LBS
35.74
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 70MM Bore; 250MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Agujero
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Ancho del rodillo
2.992 pulgadas | 76 milímetros
Diámetro del rodillo
9.843 pulgadas | 250 milímetros