ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PWTR25-2RS-XL

NUTR35

INA NUTR35

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

NUTR35-A

Nº de pieza de BDI

18313633

PRECIO
$ 194.41 / CU
$ 206.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.629
UNSPSC
31171530
EAN
4012802422351
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | With Inner Ring | Labyrinth Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NUTR35
Peso/LBS
1.389
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Diámetro del rodillo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros