ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VTRY-3.75A-SS

VTRY-3.75A-SS

PCI VTRY-3.75A-SS

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

No parte

VTRY-3.75A-SS

Nº de pieza de BDI

22975108

PRECIO
$ 894.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.383
UNSPSC
31171530
EAN
0841946133007
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Ball Bearing - Double Row
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 8500RPM Speed
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Peso/LBS
3.05
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del rodillo
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros