ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NN 3022 KTN9/SPVR521

NN 3022 KTN9/SPVR521

SKF NN 3022 KTN9/SPVR521

Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Tapered; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NN 3022 KTN9/SPVR521

Nº de pieza de BDI

1305082

PRECIO
$ 1,883.33 / CU
$ 2,273.45 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.72
EAN
7316572121399
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Polymer
Clase de precisión
Special Precision
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | with Measuring Report
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
3.4
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Tapered; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Diámetro externo
6.693 pulgadas | 170 milímetros