ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NNU-4956 MS P/5

NNU 4922 B/SPW33

SKF NNU 4922 B/SPW33

Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

No parte

NNU 4922 B/SPW33

Nº de pieza de BDI

1268141

PRECIO
$ 2,133.36 / CU
$ 2,575.27 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.29
UNSPSC
31171547
EAN
7316577115805
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
Special Precision
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C1-Tight
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
NNU 4922 B/SPW33
Peso/LBS
5.103
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Ancho
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros