Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Double Row | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
FBE920X2
Número interno del fabricante
730026
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6.2 pulgadas | 157 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espacio del perno
4.375 pulgadas | 111.13 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.5pulgadas | 88.9milímetros