Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stamped Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
11/16 Inch
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Heavy Duty | Square Shaft | Disc Bearing
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
FD209RM
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.9 pulgadas | 125.7 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros