Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/16 Inch
Número de parte del inserto
VS-331
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Single Row | Medium Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VFCS-331
Número interno del fabricante
767504
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Profundidad del barreno de la carcasa
0.625pulgadas | 15.875milimetros
Diámetro del barreno de la carcasa
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.188pulgadas | 55.575milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Espacio del perno
3.8 pulgadas | 96.5 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.4 pulgadas | 138 milímetros