ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E-P4B-TRB-3 15/16

E-P4B-TRB-3 15/16

TIMKEN E-P4B-TRB-3 15/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

E-P4B-TRB-3 15/16

Nº de pieza de BDI

1355723

PRECIO
$ 2,129.01 / CU
$ 2,570.02 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
53.903
UNSPSC
31171511
EAN
0053893601816
Tornillo centro a centro pulgadas
12.5
Tornillo centro a centro milimetros
317.5
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Relubricables
Yes
Juntas
Double Lip Contact Radial
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
E-P4B-TRB-3 15/16
Peso/LBS
71
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
12.25 pulgadas | 311.15 milímetros
Altura de la base al centro
4.25 pulgadas | 108 milímetros
Agujero
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.25pulgadas | 158.75milímetros
Espacio máximo del perno
12.75 pulgadas | 323.85 milímetros