Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.7
Tornillo centro a centro milimetros
144.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-GT-107
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Thin Wall
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-GTH-107-E
Número interno del fabricante
130692
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 54 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Espacio máximo del perno
6.313 pulgadas | 160.35 milímetros
Espacio mínimo del perno
5.063 pulgadas | 128.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.625pulgadas | 41.275milímetros