Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5
Tornillo centro a centro milimetros
127
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
UE207-23
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | White Housing | 1 Open and 1 Closed End Cover
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.719pulgadas | 43.663milímetros
Perno real centro a centro
5 pulgadas | 127 milímetros