Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.1
Tornillo centro a centro milimetros
129.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
VS-220
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Low Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VPLS-220
Número interno del fabricante
767458
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros
Perno real centro a centro
5 pulgadas | 127 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la base al centro
1.811 pulgadas | 46 milímetros