Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4.7
Tornillo centro a centro milimetros
119.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
1-14R
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Reduced Diameter Insert
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
NP-20R
Número interno del fabricante
700184
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-7/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espacio máximo del perno
5.063 pulgadas | 128.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros