Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.9
Tornillo centro a centro milimetros
276.9
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
RCI-303
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Double Row | Double Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
RPB 303-2
Número interno del fabricante
550223
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10.12" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
3.75 pulgadas | 95 milímetros
Agujero
3.188 pulgadas | 80.975 milímetros
Espacio mínimo del perno
10.12 pulgadas | 257.048 milímetros
Espacio máximo del perno
11.25 pulgadas | 285.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
5pulgadas | 127milímetros