ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WSTU-E-115R

WSTU-E-115R

DODGE WSTU-E-115R

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP400 Take Up Frame; INS-E-115 Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

023083

Nº de pieza de BDI

240685

PRECIO
$ 689.07 / CU
$ 932.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.561
UNSPSC
31171533
EAN
0782475698523
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Concentric Collar
Chumacera tensora estandar
CP400
Número de parte del inserto
INS-E-115
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Double Row | Double Collar | Wide Slot | Non-Expansion | Land Riding Rubbing Seal | With Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
023083
Peso/LBS
12
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP400 Take Up Frame; INS-E-115 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Distancia de ranura a ranura
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Ancho de la ranura
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros